pagina iniziale

EATON - EAOLUM17122 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM17122 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191171223

Codice prodotto

EAOLUM17122

Cod. produttore

LUM17122

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

231 mm

Larghezza:

47 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

3 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

133 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

24

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

47 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

202 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/profondità di installazione:

155 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

CrystalWay CGLine+. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 20. Certificazione ENEC a garanzia di qualità ed affidabilità. Design "frameless" con pittogrammi intercambiabili. Applicazione discreta ed elegante, adatta ad ambienti prestigiosi. Installazione a parete, soffitto e sospensione. Gamma completa di accessori per le diverse tipologie di installazione. Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio. Luminosità regolabile in modalità SA per ambienti di pubblico spettacolo. Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma EN62034. Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h. Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie alla sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita. Funzione di blocco (inibizione) da remoto per i periodi di inattività. Sorgente luminosa LED strip sostituibile. Costruzione Base in policarbonato bianco. Pannello in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP42. Funzionamento Non permanente SE e permanente SA. Ricarica 12h. Funzionidi test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma EN62034 sia collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Opzioni di installazione Parete, soffitto, sospensione , controsoffitto. Alimentazione 220V/240V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento da 5°C a +35°C. Connessioni Morsetti ad innesto rapido da 2,5mm². Fornita con pittogrammi destra, sinistra e basso. Installazione parete o soffitto.