EATON - EAOLUM10587 PITTOGRAMMA BASSO CRYSTALWAY 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 300.2 mm
Larghezza - 151.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191105877
Codice prodotto
EAOLUM10587
Cod. produttore
LUM10587
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
300.2 mm
Larghezza:
151.8 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Spessore del materiale:
0.175 mm