EATON - EAOLUM10577 PITTOGRAMMA ALTO CRYSTALWAY 20M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Dritto/verso l'alto
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 101.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191105778
Codice prodotto
EAOLUM10577
Cod. produttore
LUM10577
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Dritto/verso l'alto
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
101.8 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
0.175 mm