EATON - EAOLUM10575 PITTOGRAMMA DESTRA CRYSTALWAY 20M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Destra
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 101.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191105754
Codice prodotto
EAOLUM10575
Cod. produttore
LUM10575
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Destra
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
101.8 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
0.175 mm