EATON - EAOLUM10560 KIT SOSPENS. CON CAVO CRYSTALWAY 20 E 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Altri
Colore - Argento
Lunghezza - 231 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191105600
Codice prodotto
EAOLUM10560
Cod. produttore
LUM10560
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Altri
Colore:
Argento
Lunghezza:
231 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
133 mm
Kit sospensione con cavo crystalway 20 e 30m.