pagina iniziale

EATON - EAOLUM10312 TELECOMANDO REST-MODE TLU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 60 mm

  • Larghezza - 88 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191103125

Codice prodotto

EAOLUM10312

Cod. produttore

LUM10312

Produttore

EAO

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

60 mm

Larghezza:

88 mm

Altezza:

90 mm

Modelli disponibili: Telecomando TLU. Costruzione: ABS. Installazione: Su barra DIN, richiede 5 moduli. Interfaccia utente: Pulsante di accensione e spegnimento, selettore di modalità. Segnalazioni: 4 LED verdi per segnalazione dello stato di test di funzionamento, autonomia, test ritardato di 24h. Compatibilità: TLU è compatibile con tutti gli apparecchi Eaton dotati di funzione rest-mode. Capacità del sistema: n.500 apparecchi max. Topologia: Collegamento in parallelo con resistenza di bilanciatura di fine linea (fornita in dotazione). Ingressi/Uscite: Ingresso per il collegamento remoto del pulsante di attivazione e disattivazione, uscita relè per il riporto dello stato del telecomando. Batteria: n.1 x 8,4V 150mAh fornita in dotazione (attenzione, il telecomando non funziona senza batteria). Autonomia: Fino a 72ore in assenza di rete elettrica. Funzioni di test: Test manuale di funzionamento e autonomia degli apparecchi collegati. Alimentazione; 230V 50/60Hz, 10mA. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +25°C. Grado di protezione: IP20.