EATON - EAOLPJ-6SPI LPJ-6SPI LOW PEAK CLASS J T/D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 65 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale
Confezione
10 PZ
EAN
5027590245395
Codice prodotto
EAOLPJ-6SPI
Cod. produttore
LPJ-6SPI
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
65 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no