EATON - EAOLP-CC-8 LP-CC-8 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0051712180399
Codice prodotto
EAOLP-CC-8
Cod. produttore
LP-CC-8
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Cartuccia fusibile, Bassa tensione, Classe LP-CC CC 600 Vac / 300 Vdc, 1 / 2-30 A Fusibili ritardati


