EATON - EAOLP-CC-6 LP-CC-6 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5027590448109
Codice prodotto
EAOLP-CC-6
Cod. produttore
LP-CC-6
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


