EATON - EAOLP-CC-3 LP-CC-3 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm 
- Corrente nominale - 3 A 
- Caratteristica di intervento - CC 
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Categoria di utilizzo - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590446990
Codice prodotto
EAOLP-CC-3
Cod. produttore
LP-CC-3
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
3 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


