EATON - EAOLP-CC-12 LP-CC-12 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5027590446945
Codice prodotto
EAOLP-CC-12
Cod. produttore
LP-CC-12
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA