pagina iniziale

EATON - EAOKTK-R-1 KTK-R-1 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

EATON
copiacopia
EATON - EAOKTK-R-1 KTK-R-1 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590445511

Codice prodotto

EAOKTK-R-1

Cod. produttore

KTK-R-1

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA