pagina iniziale

EATON - EAOKTK-25 KTK-25 LIMITRON FAST ACTING FUSE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590063531

Codice prodotto

EAOKTK-25

Cod. produttore

KTK-25

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

100 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina