EATON - EAOKTK-20 KTK-20 LIMITRON FAST ACTING FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590063524
Codice prodotto
EAOKTK-20
Cod. produttore
KTK-20
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina