EATON - EAOKLM-2 KLM-2 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0051712695091
Codice prodotto
EAOKLM-2
Cod. produttore
KLM-2
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 600 V, DC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, Gamma completa, UL 248-14, potere di apertura 100 kA













