EATON - EAOJT60060 JT60060 J 60A TOUCHSAFE HOLDER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 60 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
5027590063012
Codice prodotto
EAOJT60060
Cod. produttore
JT60060
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
60 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, protetto contro i contatti con le dita, montaggio su guida DIN, Fusibili classe J fino a 60 A, UL 4248, Corpo termoplastico, Accessori opzionali cartucce fusibili LPJ JKS


