EATON - EAOJT60030 JT60030 J 30A TOUCHSAFE HOLDER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 30 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
0051712557023
Codice prodotto
EAOJT60030
Cod. produttore
JT60030
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 1P, UL, protetto contro i contatti con le dita, montaggio su guida DIN, Fusibili classe J fino a 30 A, UL 4248, Corpo termoplastico, Accessori opzionali cartucce fusibili LPJ JKS


