EATON - EAOJM60200-3CR JM60200-3CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 200 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
0051712387415
Codice prodotto
EAOJM60200-3CR
Cod. produttore
JM60200-3CR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
200 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita


