EATON - EAOJM60100-1CR 100AMP CLASS J FUSE HOLDER 600V-1 POLE

.jpg?8475847A867063909A928A75836760618188A6A4955758698075CC7A82678F6B82A9C4AE7B659AA4B7&ts=1758375073427)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 100 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0051712391245
Codice prodotto
EAOJM60100-1CR
Cod. produttore
JM60100-1CR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, J, 1P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita


