EATON - EAOJM60060-3CR CLASS J FUSE BLOCK 600V60A-3 POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 60 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
4 PZ
EAN
0051712514682
Codice prodotto
EAOJM60060-3CR
Cod. produttore
JM60060-3CR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
60 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Class J fuse block 600V 60A - 3 pole


