EATON - EAOJM60060-1CR CLASS J FUSE BLOCK 600V60A-1 POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 60 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
12 PZ
EAN
0051712514668
Codice prodotto
EAOJM60060-1CR
Cod. produttore
JM60060-1CR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
60 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Class J fuse block 600V 60A - 1 pole


