pagina iniziale

EATON - EAOJKS-225 JKS-225 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING C

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 225 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590062923

Codice prodotto

EAOJKS-225

Cod. produttore

JKS-225

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

225 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibile NH, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOJKS-225 - JKS-225 FUS. NA LIMITRON FAST ACTING C