pagina iniziale

EATON - EAOJJS-125 JJS-125 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

EATON
copiacopia
EATON - EAOJJS-125 JJS-125 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590508841

Codice prodotto

EAOJJS-125

Cod. produttore

JJS-125

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 600 V, 22 x 83 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori