pagina iniziale

EATON - EAOJJS-10 JJS-10 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

EATON
copiacopia
EATON - EAOJJS-10 JJS-10 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590062886

Codice prodotto

EAOJJS-10

Cod. produttore

JJS-10

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 14 x 38 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori