EATON - EAOJJN-225 JJN-225 TRON FAST ACTING FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 225 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0051712627221
Codice prodotto
EAOJJN-225
Cod. produttore
JJN-225
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
225 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


