pagina iniziale

EATON - EAOIP65PLP1HIS IP65+ L SIMMETRICO 1H SA/SE AT POLICARBO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2.8 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987233194

Codice prodotto

EAOIP65PLP1HIS

Cod. produttore

IP65PLP1HIS

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2.8 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

740 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6200...6200 K

Lunghezza:

340 mm

Larghezza:

80 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Flusso luminoso in stand-by:

900 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

168 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

80 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Lunghezza di incasso:

340 mm

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità di installazione:

168 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza con elevato grado di protezione IP65. Corpo in policarbonato oppure in alluminio pressofuso RAL9016. Diffusore in policarbonato trasparente. 24W Siimmetrica. 1h SE/SA. 740 lm/900 lm. con corpo in policarbonato