pagina iniziale

EATON - EAOIP65PHP230 IP65+ H ASIMMETRICO MAINS 230V POLICARBO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con pittogramma - no

  • Con lampada - no

  • Lunghezza - 340 mm

  • Larghezza - 167.9 mm

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987233149

Codice prodotto

EAOIP65PHP230

Cod. produttore

IP65PHP230

Produttore

EAO

Con pittogramma:

no

Con lampada:

no

Lunghezza:

340 mm

Larghezza:

167.9 mm

Con collegamento per controllo remoto:

no

Altezza / Profondità:

80.5 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOIP65PHP230 - IP65 H ASIMMETRICO MAINS 230V POLICARBO