EATON - EAOIP65PHP1HCGL IP65+ H ASIMMETRICO 1H SA/SE CGLINE+POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2.8 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987233248
Codice prodotto
EAOIP65PHP1HCGL
Cod. produttore
IP65PHP1HCGL
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2.8 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6200...6200 K
Lunghezza:
340 mm
Larghezza:
80 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Flusso luminoso in stand-by:
690 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
168 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
80 mm
Diffusore luce:
Lente focus
Lunghezza di incasso:
340 mm
Numero di poli:
4
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità di installazione:
168 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²