pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEDO3HCGL IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO CGLINE+

EATON
copiacopia
EATON - EAOIP65LEDO3HCGL IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987195959

Codice prodotto

EAOIP65LEDO3HCGL

Cod. produttore

IP65LEDO3HCGL

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

153 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6200...6200 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

263 mm

Larghezza:

55 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

153 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

142 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connessione a vite

Larghezza di incasso:

55 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Lunghezza di incasso:

263 mm

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio con tecnologia LED. Adatto per installazioni fuori dalle uscite di emergenza come previsto. Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. IP65. 11W 150 lm SE/SA. 3H Ottica simmetrica