pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEDO230 IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO

EATON
copiacopia
EATON - EAOIP65LEDO230 IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987026093

Codice prodotto

EAOIP65LEDO230

Cod. produttore

IP65LEDO230

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

11 W

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

no

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Lunghezza:

263 mm

Larghezza:

142 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

55 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio con tecnologia LED. Adatto per installazioni fuori dalle uscite di emergenza come previsto. Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. IP65. 11W 150 lm SA. Ottica simmetrica