pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEDEX3HIS IP65 LED 3H SA/SE BIFACCIALE AD

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987026178

Codice prodotto

EAOIP65LEDEX3HIS

Cod. produttore

IP65LEDEX3HIS

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

148 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6200...6200 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

263 mm

Larghezza:

165 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

148 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

142 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connessione a vite

Larghezza di incasso:

165 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Lunghezza di incasso:

263 mm

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità di installazione:

165 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Versione: Autodiagnosi. Costruzione: Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. Grado di protezione: IP65. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA. Ricarica: 24h (12h per 2h di autonomia). Opzioni di installazione: Soffitto e parete. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +25°C (versioni autonome). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza); 24m per versioni monofacciali e bifacciali. Sorgente luminosa: 2 PowerLED da 1W ad alta efficienza 150Lm SA/150Lm SE. Legenda ottiche: E = asimmetriche.