EATON - EAOIP65LEDEX230CG I-P65 LED CG-S BIFACCIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987026222
Codice prodotto
EAOIP65LEDEX230CG
Cod. produttore
IP65LEDEX230CG
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
no
Lunghezza:
263 mm
Larghezza:
142 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
165 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no