pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEDE230CG I-P65 LED CG-S ASIMMETRICO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987026147

Codice prodotto

EAOIP65LEDE230CG

Cod. produttore

IP65LEDE230CG

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Lunghezza:

263 mm

Larghezza:

142 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

55 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED con elevato grado di protezione (IP65), per applicazioni interne ed esterne. Struttura robusta con involucro in policarbonato con numerose preforature per l'ingresso cavi (pressatubo M20 non in dotazione).Grande distanza tra i punti luce grazie alle ottiche e LED HighPower ad alta efficienza. Costi di funzionamento ridotti dati da un basso consumo energetico. Costi di manutenzione minimi grazie alla notevole durata dei LED (60,000 ore). Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Controllo di funzionamento automatico per un massimo di 20 apparecchi per circuito. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto, liberamente programmabile, delle modalità di attivazione per singolo apparecchio. Materiale dell'involucro: Policarbonato. Colore dell'involucro: Grigio chiaro. Tipo di montaggio: A soffitto e parete (i-P65 O).0 Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED i-P65 E CG-S, con ottiche asimmetriche per l'illuminazione delle vie di fuga, con alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi). Lampada: LED HighPower 2 x 1.0 W.