EATON - EAOIP65DBLLEG7010 IP65 PITTOGRAMMI BIFACCIALI (ISO7010)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 110.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987026215
Codice prodotto
EAOIP65DBLLEG7010
Cod. produttore
IP65DBLLEG7010
Produttore
EAO
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
110.5 mm
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
2 mm
Kit pittogrammi bifacciali i-P65 (ISO7010) visibilità 24m.