EATON - EAOGSB5 GSB5 5AMP 600V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 600 V 
- Corrente nominale - 5 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
5050096006979
Codice prodotto
EAOGSB5
Cod. produttore
GSB5
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
600 V
Corrente nominale:
5 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M3
Distanza da centro a centro degli attacchi:
63.8 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri