pagina iniziale

EATON - EAOGSB100 GSB100 100AMP 600V AC BS88 FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOGSB100 GSB100 100AMP 600V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516024270

Codice prodotto

EAOGSB100

Cod. produttore

GSB100

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA