EATON - EAOGSA300 GSA300 300AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 240 V
Corrente nominale - 300 A
Tensione di dimensionamento CC - 200 V
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
5 PZ
EAN
5996516024188
Codice prodotto
EAOGSA300
Cod. produttore
GSA300
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale:
300 A
Tensione di dimensionamento CC:
200 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
60.3 mm