EATON - EAOGSA15 GSA15 15AMP 240V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 240 V
Corrente nominale - 15 A
Tensione di dimensionamento CC - 200 V
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
20 PZ
EAN
5996516024126
Codice prodotto
EAOGSA15
Cod. produttore
GSA15
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale:
15 A
Tensione di dimensionamento CC:
200 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M3
Distanza da centro a centro degli attacchi:
37.4 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri