pagina iniziale

EATON - EAOGMB2203AAAA00A00 UNIT? RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C

EATON
copiacopia
EATON - EAOGMB2203AAAA00A00 UNIT? RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 263 mm

  • Altezza - 291 mm

  • Profondità - 116 mm

  • Interruttore automatico modulare - no

  • Con contatore d'energia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340301865

Codice prodotto

EAOGMB2203AAAA00A00

Cod. produttore

GMB2203AAAA00A00

Produttore

EAO

Larghezza:

263 mm

Altezza:

291 mm

Profondità:

116 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Con contatore d'energia:

no

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Con display:

no

Può essere collegato in rete come master:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione domestica:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660