EATON - EAOGMB2202AAAA00A00 UNIT? RICARICA EV GMB 3.7-22KW T2 PRESA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 263 mm
Altezza - 291 mm
Profondità - 116 mm
Interruttore automatico modulare - no
Con contatore d'energia - no
Confezione
1 PZ
EAN
3553340301896
Codice prodotto
EAOGMB2202AAAA00A00
Cod. produttore
GMB2202AAAA00A00
Produttore
EAO
Larghezza:
263 mm
Altezza:
291 mm
Profondità:
116 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Con contatore d'energia:
no
Rilevamento della corrente di guasto CC:
no
Con display:
no
Può essere collegato in rete come master:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Collegabile in rete tramite LAN:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
no
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Con scatola di connessione domestica:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
no
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no