EATON - EAOGF710 GF710 710AMP 550V AC / 250V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 710 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
5027590022088
Codice prodotto
EAOGF710
Cod. produttore
GF710
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
710 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no