EATON - EAOFWP-8G10F FWP-8G10F 8AMP 690VAC CLASS GR 10X38MM F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
0051712689380
Codice prodotto
EAOFWP-8G10F
Cod. produttore
FWP-8G10F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.68 W













