pagina iniziale

EATON - EAOFWP-80A22F FWP-80A22F 80AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWP-80A22F FWP-80A22F 80AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 800 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021845

Codice prodotto

EAOFWP-80A22F

Cod. produttore

FWP-80A22F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

800 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

15 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200kA, Accessori opzionali portafusibile CH221B