EATON - EAOFWP-800A FWP-800A 800AMP 700V AC SEMI-COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 70 A
Tensione di dimensionamento CC - 700 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5027590021869
Codice prodotto
EAOFWP-800A
Cod. produttore
FWP-800A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
70 A
Tensione di dimensionamento CC:
700 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
140 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
134.95 mm