EATON - EAOFWP-63G22F FWP-63G22F 63A 690VAC GR 22X58 FUS W/O S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590367769
Codice prodotto
EAOFWP-63G22F
Cod. produttore
FWP-63G22F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13.8 W