EATON - EAOFWP-60D FWP-60D 60AMP 700V AC SEMI-COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 60 A
Tensione nominale - 700 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
5 PZ
EAN
5027590021791
Codice prodotto
EAOFWP-60D
Cod. produttore
FWP-60D
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
60 A
Tensione nominale:
700 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
15.5 W


