EATON - EAOFWP-50BI FWP-50BI S/COND FUSE WITH IND.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 50 A
Tensione di dimensionamento CC - 700 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
5 PZ
EAN
5027590021784
Codice prodotto
EAOFWP-50BI
Cod. produttore
FWP-50BI
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
50 A
Tensione di dimensionamento CC:
700 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
90 mm