EATON - EAOFWP-50A22F FWP-50A22F 50AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 700 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590021760
Codice prodotto
EAOFWP-50A22F
Cod. produttore
FWP-50A22F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
700 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.5 W


