pagina iniziale

EATON - EAOFWP-40D FWP-40D 40AMP 700V AC SEMI-COND

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 700 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590021722

Codice prodotto

EAOFWP-40D

Cod. produttore

FWP-40D

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

700 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH