pagina iniziale

EATON - EAOFWP-3A14F FWP-3A14F 700V 3AMP S/COND FERRULE 14.3

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWP-3A14F FWP-3A14F 700V 3AMP S/COND FERRULE 14.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale - 700 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021623

Codice prodotto

EAOFWP-3A14F

Cod. produttore

FWP-3A14F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale:

700 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B